曜日別特売
541-4959 RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO 41262218

RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41262218品番541-4959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41262218
2022-06-18
用途: 太陽光ランプの冷却ファンとして
福岡トヨペット株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

工場で使用中の太陽光ランプが壊れて(使用時に消える)原因は冷却ファンの故障とわかり
古い物なので、代替も検討してみましたが、ファンが直れば使えると同じようなファンがないか探していて、これを見つけました
形状は違うもののネジ位置が一致し取り付けOK。順調に機能しています
これでまだまだ使えそうです。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする