RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41262437
品番
541-5126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
38.5
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
3
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.07
音圧レベル(dB)
33
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
32.36
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
240