206-211 RS Pro LED表示灯, 燈 8mm, 2 V dc RS PRO 41263243

RS Pro LED表示灯, 燈 8mm, 2 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41263243品番206-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
仕様
定格電圧 = 2 V dc
発光色 = 燈
取り付け穴サイズ = 8mm
電球サイズ = 5 mm
長さ = 23 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 埋め込型
ベゼル色 = クロム
強度 = 30 mcd @ 20 mA
定格電流 = 24 mA
固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 x 0.8 mm)、3色タイプのみ2 x 0.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする