RS PRO
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 12 V dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41264844
品番
209-046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)
18.5
定格電圧(V)
12dc
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
12
発光色
緑
定格電流(mA)
20
光度(mcd)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒
電球サイズ(mm)
8