曜日別特売
211-594 RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO 41265989

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード41265989品番211-594
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,487
販売価格(税別)
3,170
仕様
定格電圧 = 24 V ac/dc
発光色 = 白
強度 = 3 x 2070 mcd
電球ベース = E10
チップタイプ = マルチチップ
直径 = 10mm
長さ = 26.5 mm
波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm
定格電流 = 9 / 17 mA
E10 LEDクラスタ. 高輝度3 LEDクラスタ クラスタにより、広い領域の照明を実現 24 Vac/dc、130 Vacのタイプ 24 Vタイプは半波ブリッジ整流器付き ボディの色で識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする