RS PRO
ガラス管ヒューズ (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41267714
品番
610-9901
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature
UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
全長(mm)
20
直径(Φmm)
5
材質(本体)
ガラス
定格電圧(V)
250
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータ付:N
動作温度範囲(℃)
-40→+85
ヒューズ(mm)
5×20
溶断速度
T