曜日別特売
611-7817 PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO 41267879

PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41267879品番611-7817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 25mm
プローブ径 = 2.8mm
最低検出温度 = -200℃
最大検出温度 = +650℃
ターミナルタイプ = PC Pin
プローブ材質 = プラチナ
精度 = クラスA
応答時間 = 0.4秒
PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする