RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41270697
品番
619-6769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
シリーズ
OD2510
消費電力(W)
0.84
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.08
音圧レベル(dB)
31
取付角寸法(mm)
25×25
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90