曜日別特売
GSX40300C-3D GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型 住友電工ハードメタル 41270853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)9
内容量1本注文コード41270853品番GSX40300C-3D
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4全長(mm)50刃長(mm)9シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3首下長(mm)10.5
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする