MDW0290HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41276514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0290HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41276514
MDW0290HGS3 スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル 41276514

スーパーマルチドリル HGS型 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)2.9注文コード41276514品番MDW0290HGS3
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃先径(Φmm)2.9有効長(mm)17.5全長(mm)68.0材質ACX70コーティングDEXコートシャンク径(mm)3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする