曜日別特売
335-319 RS Pro フットスイッチ SPST N/O RS PRO 41277505

RS Pro フットスイッチ SPST N/O

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41277505品番335-319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様2mケーブル、フットスイッチ-パームスイッチ、IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。重い負荷に耐えるよう設計されています。低プロファイルスイッチ寸法(mm)40×16規格IEC60601-1に基づくCSA認定、ULスイッチフットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ接点構成SPST動作特性モーメンタリ材質(ケース)PVC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)50コンタクト定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする