曜日別特売
348-762 RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRO 41277609

RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41277609品番348-762
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コイル電圧 = 230V ac
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 8.2 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 240V
最大スイッチング電圧 DC = 30V
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 35mm
奥行き = 35mm
高さ = 56mm
寸法 = 35 x 56 x 35mm
動作温度 Min = -45℃
10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
接点構成2c定格電圧(V)AC230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする