MDW0300HGS8 スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル 41279576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0300HGS8 スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル 41279576
MDW0300HGS8 スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル 41279576

スーパーマルチドリル HGS型 8D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)3.0
3.0
1.5
2.0
2.5
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.3
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
シャンク径(mm)3
全長(mm)81
有効長(mm)33.0
33.0
18.5
24.0
27.5
38.5
44.0
49.5
55.0
60.5
66.0
71.5
77.0
82.5
88.0
93.5
99.0
104.5
110.0
115.5
121.0
126.5
132.0
137.5
143.0
148.5
154.0
159.5
165.0
170.5
176.0
内容量1本注文コード41279576品番MDW0300HGS8
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)33.0全長(mm)81材質ACX70コーティングDEXコートシャンク径(mm)3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする