曜日別特売
700-1665 RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO 41279919

RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41279919品番700-1665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする