曜日別特売
404-443 RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30.5mm x 21 mm x 108mm RS PRO 41282003

RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 30.5mm x 21 mm x 108mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41282003品番404-443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ
最大バンドル直径 = 26mm
固定方法 = 自己接着
材質 = ナイロン 66
色 = グレー
長さ = 30.5mm
幅 = 21 mm
深さ = 108mm
粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする