曜日別特売
2NC-CCGW060204 BNC200 チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル 41282997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2NC-CCGW060204 BNC200 チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル 41282997
2NC-CCGW060204 BNC200 チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル 41282997

チップ 2NC-CCGW

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質BNC200
切刃長さ(mm)2.3
厚さ(mm)2.38
内容量1個注文コード41282997品番2NC-CCGW060204 BNC200
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)2.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BNC200内接円直径(Φmm)6.35形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする