曜日別特売
414-027 RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO 41283105

RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41283105品番414-027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
定格電流 = 1A
定格電圧 = 500V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 32mm
本体材質 = セラミック
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 1500 A
インジケータ付 = なし
サイズ指定 = Miniature
ULクラス = UL248-13
動作温度 Min = -55℃
セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする