2NU-DNGA150404 BN7500 チップ 2NU-DNGA 住友電工ハードメタル 41284354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 2NU-DNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質BN7500
切刃長さ(mm)2.5
内容量1個注文コード41284354品番2NU-DNGA150404 BN7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする