曜日別特売
3NC-TPGW090204 BNC500 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41284844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3NC-TPGW090204 BNC500 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41284844
3NC-TPGW090204 BNC500 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41284844

チップ 3NC-TPGW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.5
厚さ(mm)2.38
材質BNC500
内容量1個注文コード41284844品番3NC-TPGW090204 BNC500
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BNC500内接円直径(Φmm)5.56形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする