※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 3NC-TPGW-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
2.4
2.4
2
2.3
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41284932
品番
3NC-TPGW110304LS BNC200
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.4
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BNC200
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります