※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 3NC-TPGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
2
2.6
2.5
2.4
2
2.3
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
4.76
材質
BNC100
BNC500
BNC200
BNC300
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41284941
品番
3NC-TPGW110308 BNC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BNC100
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります