曜日別特売
3NC-TPGW160404 BNC100 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41285036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3NC-TPGW160404 BNC100 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41285036
3NC-TPGW160404 BNC100 チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル 41285036

チップ 3NC-TPGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.3
厚さ(mm)4.76
材質BNC100
内容量1個注文コード41285036品番3NC-TPGW160404 BNC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
切刃長さ(mm)2.3逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BNC100内接円直径(Φmm)9.525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする