※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 3NU-TNGA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
2
2.3
2
材質
BN350
BN2000
BN350
BN1000
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41285404
品番
3NU-TNGA160412 BN350
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
BN350
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります