曜日別特売
3NU-TNGA160412 BN7500 チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル 41285422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 3NU-TNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)2
材質BN7500
内容量1個注文コード41285422品番3NU-TNGA160412 BN7500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,120
切刃長さ(mm)2逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質BN7500形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
412854223NU-TNGA160412 BN7500642868303NU-TNGA160412 BN71153NU-TNGA160412 BN7500 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64286830スミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする