曜日別特売
4NC-VNGA160404 BNC100 チップ 4NC-VNGA 住友電工ハードメタル 41286341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 4NC-VNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質BNC100
切刃長さ(mm)2.8
内容量1個注文コード41286341品番4NC-VNGA160404 BNC100
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切刃長さ(mm)2.8逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BNC100形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする