※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 6NC-TNGA-HS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
2
2.3
2
材質
BNC160
BNC200
BNC300
BNC500
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41286743
品番
6NC-TNGA160408HS BNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BNC160
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります