※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 6NC-TNGG-SV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41286883
品番
6NC-TNGG160408N-SV BNC200
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
BNC200
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります