曜日別特売
CCGT0602003N-SC ACZ150 チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル 41288703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT0602003N-SC ACZ150 チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル 41288703
CCGT0602003N-SC ACZ150 チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル 41288703

チップ CCGT-SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質ACZ150
切刃長さ(mm)6.4
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード41288703品番CCGT0602003N-SC ACZ150
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35材質ACZ150形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする