曜日別特売
CCGT090301N-SC チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル 41289053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT090301N-SC チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル 41289053
CCGT090301N-SC チップ CCGT-SC 住友電工ハードメタル 41289053

チップ CCGT-SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質T1500A
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード41289053品番CCGT090301N-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質T1500A形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする