曜日別特売
CCGT09T304L-FX AC530U チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル 41289367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT09T304L-FX AC530U チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル 41289367
CCGT09T304L-FX AC530U チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル 41289367

チップ CCGT-FX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97材質AC530U注文コード41289367品番CCGT09T304L-FX AC530U
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC530U形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする