曜日別特売
710-5228 カウンタ RS Pro メカニカル ねじ取付 RS Proシリーズ RS PRO 41289509

カウンタ RS Pro メカニカル ねじ取付 RS Proシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41289509品番710-5228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
カウントモード = ストローク
ディスプレイのタイプ = 機械仕様
入力タイプ = 手動
リセット方法 = 手動
桁の数 = 5
取り付けタイプ = スクリュークランプ
カウント方向 = アップ
桁の高さ = 4.8 mm
カットアウト幅 = 21.5mm
360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする