曜日別特売
CCMT09T304N-MU AC820P チップ CCMT-MU 住友電工ハードメタル 41290182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT09T304N-MU AC820P チップ CCMT-MU 住友電工ハードメタル 41290182
CCMT09T304N-MU AC820P チップ CCMT-MU 住友電工ハードメタル 41290182

チップ CCMT-MU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質AC820P
内容量1箱(10個)注文コード41290182品番CCMT09T304N-MU AC820P
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC820P形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする