曜日別特売
CCMT120404N-FP T1500A チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル 41290557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT120404N-FP T1500A チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル 41290557
CCMT120404N-FP T1500A チップ CCMT-FP 住友電工ハードメタル 41290557

チップ CCMT-FP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード41290557品番CCMT120404N-FP T1500A
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質T1500A形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする