※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
AC830P
AC830P
AC810P
AC820P
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
6.35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41291887
品番
CNMG090308N-UX AC830P
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
AC830P
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります