CNMG120408N-UZ AC830P チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル 41293804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-UZ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質AC830P
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード41293804品番CNMG120408N-UZ AC830P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ひし形80°材質AC830Pコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05875554
2021-10-30
用途: 部品、切削時
製造業

結構、良いと思います。欲を言えばもう少し長持ちすれば、もっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする