曜日別特売
CNMG120412N-MU AC520U チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 41294206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-MU

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質AC520U
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード41294206品番CNMG120412N-MU AC520U
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ひし形80°材質AC520Uコーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41293366
2018-06-01
用途: NC旋盤の荒加工

チップ材質AC530U、SLDの荒加工で使用
1回の加工幅4.5で安定しています

対象商品 : 05876927
2010-09-12
用途: NC旋盤にて切削加工を行います。

使いやすくとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする