※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
AC820P
AC830P
AC810P
AC820P
切刃長さ(mm)
16.1
9.7
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41295213
品番
CNMG160612N-UX AC820P
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
AC820P
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります