※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
1.2
材質
AC510U
AC630M
AC510U
AC520U
AC530U
切刃長さ(mm)
19.3
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41295572
品番
CNMG190612N-EX AC510U
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
AC510U
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります