※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UZ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
0.4
1.2
1.6
材質
AC820P
A30
G10E
AC420K
AC820P
AC830P
AC510U
AC520U
切刃長さ(mm)
19.3
12.9
16.1
19.3
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41296105
品番
CNMG190616N-UZ AC820P
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
AC820P
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります