曜日別特売
CPMT080208N-SS AC630M チップ CPMT-SS 住友電工ハードメタル 41298065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT080208N-SS AC630M チップ CPMT-SS 住友電工ハードメタル 41298065
CPMT080208N-SS AC630M チップ CPMT-SS 住友電工ハードメタル 41298065

チップ CPMT-SS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質AC630M
内容量1箱(10個)注文コード41298065品番CPMT080208N-SS AC630M
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質AC630M形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする