CPMT090304N-SU AC830P チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル 41298397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT090304N-SU AC830P チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル 41298397
CPMT090304N-SU AC830P チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタル 41298397

チップ CPMT-SU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質AC830P
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード41298397品番CPMT090304N-SU AC830P
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
形状ひし形80°材質AC830Pコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする