- 仕様
- 定格電流 = 750mA
リード方向 = アキシャル
定格電圧 = 125V ac/dc
溶断速度 = FF
本体材質 = エポキシコーティング
本体直径 = 2.65mm
本体高さ = 7.1mm
ワイヤ長さ = 28mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.65mm
RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
- 種類
- 基板用ヒューズ
- 取付方式
- 表面実装
- 定格電圧(V)
- 125AC/DC
- 定格電流(A)
- 0.75
- 遮断電流(A)
- 300(@125VDC、50(@125VAC)
- リード線
- 有
- サイズ(mm)
- Φ2.65×7.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応