グンゼ
グンゼ あったかソフト 半袖U首 RP55162
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304183
品番
RP55162
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿100
機能
厚手
胸囲(cm)
104~112
身長(cm)
175~185
生地
スムース
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41304183
RP55162
65005536
RP6516A
半袖U首2枚組
グンゼ
1組
¥
1,690
税込
¥
1,859
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です