グンゼ
グンゼ やわらか肌着 天引きブリーフ SV61312
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304935
品番
SV61312
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
身長(cm)
165~175
ウエスト(cm)
76~84
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合