曜日別特売
SV61912 グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ 41305267

グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912

(12件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
内容量1袋(2枚)注文コード41305267品番SV61912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。

グレー杢サイズLL混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5機能抗菌防臭加工身長(cm)175~185ウエスト(cm)94~104生地フライス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41305163
2024-08-13
用途: トレーニング時
こかぶガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの部分が生地で覆われているので履き心地抜群である。

2024-10-31
用途: コスパ
その他業種

ゴムがしっかりしていて、長持ちします。今回も購入。何回も購入しています。

対象商品 : 41305188
2024-04-14
用途: 普段で使用
その他業種

ゴムがしっかりしていて、生地が良い。何回もここで購入しています。

対象商品 : 41305163
2023-07-05
用途: 日常生活
有限会社イマイ不動産業

ソフトで着用感良く、期待通りで、後は耐久性かとおもいます。

対象商品 : 41305242
2021-10-09
用途: 仕事着
サービス業

トランクスは夏用、ブリーフは冬用によいと思います。
どちらも良い商品です。ブリーフの方が厚手です。
グンゼは間違いないです。

1が参考にしています
対象商品 : 41305188
2021-06-25
用途: 履きやすい
その他業種

安物と履き比べましたが、全然グンゼの方が良いです。安いトランクスは、おなかのゴムがきつかったり、ちょうど良い物もすぐにゴムが伸びたりします。なので、これを買うのは3回目です。

2が参考にしています
対象商品 : 41305163
2020-05-30
用途: 日常生活にて
その他業種

生地がしっかりとしており、履き心地も良い下着です。ですが……普通に使っているだけでモノが飛び出る仕様なのが少々困りもの。ボタンが付いていれば良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 41305188
2019-03-20
用途: 日常生活
その他業種

生地がやわらかいので、肌触りがよいです。しばらく履いて、あとはどうかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする