住友電工ハードメタル
チップ LNMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK200
厚さ(mm)
6.35
注文コード
41307734
品番
LNMX160608PNSN-H ACK200
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
ACK200
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
特殊
穴の形状
特殊
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります