住友電工ハードメタル
チップ LNMX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACP200
注文コード
41307786
品番
LNMX170808PNSR-G ACP200
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
ACP200
コーナー半径(mm)
0.8
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
特殊
穴の形状
特殊
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります