LNMX170808PNSR-L ACK300 チップ LNMX 住友電工ハードメタル 41307822

チップ LNMX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACK300注文コード41307822品番LNMX170808PNSR-L ACK300
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状長方形90°材質ACK300コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)0チップブレーカ特殊穴の形状特殊厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする