- 仕様
- コンタクト数 = 8
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = ツイストロック
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シリーズ = B-2002
ハウジング材質 = メタル
コンタクトめっき = 銀
金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応