※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ NU-CCGW-HS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
2.5
2.5
2.4
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41310132
品番
NU-CCGW060204HS BN2000
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025